SPA 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 400/5
Rubix:465060
Hersteller:1762838
EAN:4014486233377
SPA 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser400 mm
Fertigbohrung max.60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 400X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15900 g
Profilspa
Richtdurchmesser400 mm
Fertigbohrung max.60 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten5
Nabenlänge82 mm
Kranzbreite82 mm
Durchmesser der Bohrung60 mm
Zolltarifcode84835020
199,33 exkl. MwSt.
/ Stück
237,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage