SPB 170X6 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB 170/6
Rubix:465134
Hersteller:1657957
EAN:4014486234442
SPB 170X6 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser170 mm
Fertigbohrung max.48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 170X6 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13100 g
Profilspb
Richtdurchmesser170 mm
Fertigbohrung max.48 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten6
Nabenlänge85 mm
Kranzbreite124 mm
Durchmesser der Bohrung48 mm
Zolltarifcode84835020
111,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage