Referenzen
Optibelt:SPA 160/4
Rubix:465017
Hersteller:1627059
EAN:4014486232714


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
Produktdetails : SPA 160X4 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 67 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage