SPA 160X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 160/1
Rubix:57644
Hersteller:1715897
EAN:4014486232684
SPA 160X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser160 mm
Fertigbohrung max.38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 160X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1800 g
Profilspa
Richtdurchmesser160 mm
Fertigbohrung max.38 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten1
Nabenlänge36 mm
Kranzbreite20 mm
Durchmesser der Bohrung38 mm
Zolltarifcode84835020
25,56 exkl. MwSt.
/ Stück
30,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std