Referenzen
Optibelt:SPB 106/2
Rubix:465099
Hersteller:1653797
EAN:4014486233926


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
Produktdetails : SPB 106X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage