Referenzen
Optibelt:SPB 90/2
Rubix:57758
Hersteller:1525852
EAN:4014486233766


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPB 90X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen