22X3000XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 22..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22X3000XHR
Rubix:180948
Hersteller:22 30007700_XH




Produktdetails : 22X3000XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 3000 mm |
| Außenlänge | 3088 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3058 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
349,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
