25X1900EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:25 19007700_EL
Rubix:181102
Hersteller:1655756_EL




Dokumente
Produktdetails : 25X1900EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x202x202 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 798 g |
| Profil | 25 |
| Riemenbezeichnung | 25x1900 |
| Innenlänge | 1900 mm |
| Außenlänge | 2000 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 1960 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
