25X3150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:25 31507700_EL
Rubix:181121
Hersteller:25 31507700_EL




Dokumente
Produktdetails : 25X3150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61x334x334 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1323 g |
| Profil | 25 |
| Riemenbezeichnung | 25x3150 |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3250 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 3210 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
