25X2360EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:25 23607700_EL
Rubix:181110
Hersteller:25 23607700_EL




Dokumente
Produktdetails : 25X2360EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x251x251 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 991 g |
| Profil | 25 |
| Riemenbezeichnung | 25x2360 |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Außenlänge | 2460 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 2420 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
