20X4500EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:20 45007700_EL
Rubix:180772
Hersteller:1705615_EL




Dokumente
Produktdetails : 20X4500EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x382x382 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1197 g |
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x4500 |
| Innenlänge | 4500 mm |
| Außenlänge | 4579 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 4550 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
