Referenzen
Optibelt:CE16-38X80
Rubix:466018
Hersteller:1969097
EAN:4014486244304

Produktdetails : 38X80X80 CE16 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce16 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 118 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 80 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 42 mm |
| Anzahl Schrauben | 7 |
| Axialkraft | 72 kN |
| Flächenpressung Welle | 179 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 1364 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 1364 N.m |
| Ausführung | ce16 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
