Referenzen
Optibelt:CE16-18X55
Rubix:465999
Hersteller:1866754
EAN:4014486244113

Produktdetails : 18X55X55 CE16 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce16 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 73 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 39 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 41 kN |
| Flächenpressung Welle | 242 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 370 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 370 N.m |
| Ausführung | ce16 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
