Referenzen
Optibelt:CE07-70
Rubix:465902
Hersteller:1632568
EAN:4014486242751

Produktdetails : 70X110 CE07 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Typ | ce07 |
| Wellendurchmesser | 180 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 70 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 50 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 130 kN |
| Flächenpressung Welle | 138 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 4600 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 4600 N.m |
| Ausführung | ce07 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
