Referenzen
Optibelt:CE06-140
Rubix:465880
Hersteller:1763135
EAN:4014486242539

Produktdetails : 140X190 CE06 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce06 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 330 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 140 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 90 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 325 kN |
| Flächenpressung Welle | 91 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 22800 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 22800 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
