Referenzen
Optibelt:CE06-100
Rubix:465876
Hersteller:1709918
EAN:4014486242492

Produktdetails : 100X145 CE06 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4136 g |
|---|---|
| Typ | ce06 |
| Wellendurchmesser | 245 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 100 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 80 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 190 kN |
| Flächenpressung Welle | 84 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 9700 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 9700 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
