Referenzen
Optibelt:CE06-85
Rubix:465874
Hersteller:1962738
EAN:4014486242478

Produktdetails : 85X125 CE06 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce06 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 210 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 85 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 70 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 165 kN |
| Flächenpressung Welle | 95 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 7000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 7000 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
