Referenzen
Optibelt:CE04-80
Rubix:465815
Hersteller:1709564
EAN:4014486241846

Produktdetails : 80X120 CE04 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2720 g |
|---|---|
| Typ | ce04 |
| Wellendurchmesser | 200 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 80 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 70 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 210 kN |
| Flächenpressung Welle | 130 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 8500 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 8500 N.m |
| Ausführung | ce04 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
