Referenzen
Optibelt:CE01-280
Rubix:87254
Hersteller:1605309
EAN:4014486240863

Produktdetails : 280X355 CE01 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18900 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 635 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 280 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 84 mm |
| Anzahl Schrauben | 32 |
| Axialkraft | 1000 kN |
| Flächenpressung Welle | 160 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 141000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 141000 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.172,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.394,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
