Referenzen
Optibelt:CE01-55
Rubix:465702
Hersteller:1752629
EAN:4014486240634

Produktdetails : 55X85 CE01 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 140 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 32 mm |
| Anzahl Schrauben | 15 |
| Axialkraft | 95 kN |
| Flächenpressung Welle | 230 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 2600 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 2600 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
