SPB1600BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB 1600 BP
Rubix:661116
Hersteller:SPB 1600BPCP
EAN:4014486382624



Produktdetails : SPB1600BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Innenlänge | 1540 mm |
| Außenlänge | 1622 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
