SPA1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1450 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857634
Mecaline:SPA1450E - 889315
Rubix:2974930
Hersteller:889315
EAN:3660338418686
SPA1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1450 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1450 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1450 mm
Innenlänge1405 mm
Außenlänge1468 mm
Stärke10 mm
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.