8V3350BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER 8V/25N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V 3350 BP
Rubix:661185
Hersteller:1701671
EAN:4014486373325



Produktdetails : 8V3350BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5131 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Innenlänge | 8389 mm |
| Außenlänge | 8509 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | blue power 2 |
| Werkstoff | epdm (epdm-mischung mit quer gerichteten fasern) + aramid-zugstrang |
| Max. Einsatztemperatur | 120 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 355 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage