SPC3350 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3350 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873648
Mecaline:SPC3350E - 889519
Rubix:2975144
Hersteller:889519
EAN:3660338420726
SPC3350 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3350 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC3350 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3350 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3350 mm
Innenlänge3267 mm
Außenlänge3380 mm
Stärke18 mm
Werkstoffsbr
77,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std