K-1240MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE MXL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:K1240 MXL 019
Rubix:201291
Hersteller:1734814
EAN:4014486073225
K-1240MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge12,4 ''
Riemenbreite4,763 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-1240MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge12,4 ''
Riemenbreite4,763 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne155
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)314,96 mm
Zolltarifcode39269097
9,14 exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage