Referenzen
Gates:170 XL 037
Rubix:1576382
Hersteller:925722017
EAN:5412571224351

Produktdetails : 170XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 17 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Höhe | 2,29 mm |
| Wirklänge (mm) | 431,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
