2600H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 / H 2600 AFX
Rubix:1337657
Hersteller:1862783
EAN:4014486730173

Produktdetails : 2600H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 260 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 6604 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage