1575H-300AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:300 / H 1575 AFX
Rubix:1337691
Hersteller:1877507
EAN:4014486738070

Produktdetails : 1575H-300AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 157,5 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 4000,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
806,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
