KM13-06-08-3 Steckverteilerleiste

One-Touch-Fitting-Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KM13-06-08-3
Rubix:1793916
Hersteller:KM13-06-08-3
EAN:3618036073997
KM13-06-08-3 Steckverteilerleiste

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM13-06-08-3 Steckverteilerleiste


KM13, Serie Mehrfachanschlussplatte, Steckverbindung - Anschluss A-Steckverbindung, Anschluss B-Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Anschluss 2ø8 mm push-in connector (b connector, 1 inlet)
Max. Temperatur60 °C
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std