OKS 481 400ML OKS 481 Wasserb. Hochdruckfett f. Lebensmittelt. 400ML Spray
OKS 481
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:481 400ML
Rubix:1927727
Hersteller:1160980178
EAN:4038127904051

Dokumente
Produktdetails : OKS 481 400ML OKS 481 Wasserb. Hochdruckfett f. Lebensmittelt. 400ML Spray
Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplex Fett für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lbensmitteltechnik. Sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel. Sehr guter Korrosionsschutz. Hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität.
Anwendungen
Hauptanwendungsbereiche sind die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazeutische Industrie, Futtermittelindustrie und Verpackungsindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | spraydose |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Basis | pao, calcium-sulfonat-komplexseife |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Sortiment | food sector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
309,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std