OKS 473 1KG OKS 473 Fließfett f. Lebensmitteltech. NLGI Kl. 00 1KG Dose
OKS 473
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:473 1KG
Rubix:322208
Hersteller:1123410443
EAN:4038127406289

Dokumente
Produktdetails : OKS 473 1KG OKS 473 Fließfett f. Lebensmitteltech. NLGI Kl. 00 1KG Dose
OKS 473 Fließfett für die Lebensmitteltechnik. Für geschlossene Getriebe, Wälz- und Gleitlager, Gelenke oder Ketten wenn eine Fettschmierung vorgesehen ist. Auch für höhere Drehzahlen, geringem Lagerspiel oder geringen Getriebefreiraum geeignet. Verschleißsmindernd. Gut förderbar mit Zentralschmieranlagen. Wasserbeständig. KPHC00K-40 GPHC00K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe. Eigenschaften/Freigaben: Wassereinfluss, Korrosionsschutz, Umweltfreundlich. Zusammensetzung: hellgelb, Polyalphaolefin (PAO), Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemperatur: -45°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 0 - 00, DN-Wert (dm x n): 500.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 160 mm2/s.
Für geschlossene Getriebe und Getriebmotoren, Wälz- und Gleitlager auch bei höheren Drehzahlen, z.B. an Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Für Gelenke und Gelenkwellen, Ketten, wenn Fettschmierung vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | gelb |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | enclosed gearboxes, rolling and plain bearings, joints, chains |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen