Maschinenfett OKS 472 25KG, Max. Temperatur: 120 °C
OKS 472
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:472 25KG
Rubix:121637
Hersteller:1137020407
EAN:4038127405565

Dokumente
Produktdetails : OKS 472 25KG OKS 472 Tieftemperaturfett f. Lebensmitteltech. 25KG Hobbock
OKS 472 Tieftemperaturfett für die Lebensmitteltechnik. Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. DIN 51 502: KHC1K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Offene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. Eigenschaften / Freigaben: Kunststoffverträglichkeit, Hohe Geschwindigkeiten, Tiefe Temperaturen, Korrosionsschutz, Für Lebensmitteltechnik. Zusammensetzung: weiß, Syntheseölgemisch, Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): 800.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 30 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | weiß |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | wälz- und gleitlager mit geringem lagerspiel und hohen drezahlen |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.907,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.270,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage