OKS 428 1KG OKS 428 Getriebefließfett, synthetisch 1KG Dose
OKS 428
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:428 1KG
Rubix:67247
Hersteller:1136750443
EAN:4038127401307



Dokumente
Produktdetails : OKS 428 1KG OKS 428 Getriebefließfett, synthetisch 1KG Dose
OKS 428 Getriebefließfett synthetisch. Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen. DIN 51 502: GPPG00K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen. Eigenschaften / Freigaben:. Zusammensetzung: braun, EP Additive, Polyglykol, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 00, DN-Wert (dm x n): 600.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 120 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.000 N.
Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | braun |
| Basis | polyglykol |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | heavily loaded gearboxes exposed to weathering |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std