OKS 4200 1KG OKS 4200 Synthetisches Hochtemp.-Lagerfett m. MoS2 1KG Dose
OKS 4200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:4200 1KG
Rubix:121782
Hersteller:1106750443
EAN:4038127405831

Dokumente
Produktdetails : OKS 4200 1KG OKS 4200 Synthetisches Hochtemp.-Lagerfett m. MoS2 1KG Dose
OKS 4200 Synthetisches Hochtemperatur-Lagerfett mit MoS2. Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen. Extrem stoß- und druckbelastbar. Sehr guter Verschleißschutz. Funktionssicher über breiten Temperaturbereich. Bei Ventilatoren, Gebläsen, Autoklaven, Trockenöfen, Anlagen in Hüttenbetrieben und Stahlwerken. DIN 51 502: KHCF2R-10. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager. Einsatzgebiet: Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen. Extrem stoß und druckbelastbar. Sehr guter Verschleißschutz. Funktionssicher über breiten Temperaturbereich. Bei Ventilatoren, Gebläsen, Autoklaven, Trockenöfen, Anlagen in Hüttenbetrieben und Stahlwerken. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Wassereinfluss. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Mox-Active, teilsynthetisches Öl, Bentonit. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C bis +180°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 400.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 220 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N.
Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen. Extrem stoß- und druckbelastbar. Sehr guter Verschleißschutz. Funktionssicher über breiten Temperaturbereich. Bei Ventilatoren, Gebläsen, Autoklaven, Trockenöfen, Anlagen in Hüttenbetrieben und Stahlwerken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | teilsynthetisches öl |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Sortiment | rolling and plain bearings at high temperatures |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort