OKS 418 25KG OKS 418 Hochtemperaturfett 25KG Hobbock
OKS 418
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:418 25KG
Rubix:121598
Hersteller:1136700407
EAN:4038127401109

Dokumente
Produktdetails : OKS 418 25KG OKS 418 Hochtemperaturfett 25KG Hobbock
OKS 418 Hochtemperaturfett. Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt. DIN 51 502: KPF2N-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln. Einsatzgebiet: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: grau-schwarz, MoS2, Graphit, EP Additive, Mineralöl, Bentonit. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C bis +160°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 400.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 220 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.700 N.
Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | rolling and spherical plain bearings at high temperatures |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.089,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.296,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort