OKS 402 400ML OKS 402 Wälzlager-Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 402
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:402 400ML
Rubix:67227
Hersteller:1136890418
EAN:4038127400683



Dokumente
Produktdetails : OKS 402 400ML OKS 402 Wälzlager-Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 402 Wälzlager-Hochleistungsfett. Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen. Verschleißmindernd. Gute Druck- und Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Mehrzweckfett. DIN 51 502: K2K-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Spindeln,Gelenklager, Hebel. Einsatzgebiet: Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen. Verschleißmindernd. Gute Druck- und Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil. Mehrzweckfett. Eigenschaften / Freigaben:. Zusammensetzung: hellfarben, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 500.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.000 N.
Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Spindeln, Gleitführungen und anderen Schmierstellen bei normalen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 354 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | rolling and spherical plain bearings, spindles, guide slides |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std