OKS 3770 25LITER OKS 3770 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG 46 25L Kan.
OKS 3770
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3770 25L
Rubix:121770
Hersteller:1136840450
EAN:4038127302635

Dokumente
Produktdetails : OKS 3770 25LITER OKS 3770 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG 46 25L Kan.
OKS 3770 Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme, sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 46 DIN 51 502: HLP HC 46. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Hydraulik, Einsatzgebiet: Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Wassereinfluss, Langzeitwirkung, NSF H1 Reg.-Nr. 129962. Zusammensetzung: farblos, Polyalphaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +135°C, Dichte(20°C): 0,84 g/ml, Viskosität (40°C): 50 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme, sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20750 g |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Basis | polyalphaolefin |
| Sortiment | hydraulic systems |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
943,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.122,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen