OKS-3775-200L OKS 3775 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG32 200L Fass


OKS 3775

Referenzen
oks:OKS 3775 200L
rubix:687078
ean:4038127604906
OKS-3775-200L OKS 3775 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG32 200L Fass
Technische Zusammenfassung
NutzungSchrauben- und Vielzellenverdichter
PackungFass
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-3775-200L OKS 3775 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG32 200L Fass


OKS 3775 Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl. Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 32 DIN 51 502: HLP HC 32, VDL HC 32. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gleitführungen, Hydraulik. Eigenschaften/Freigaben: Wassereinfluss, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: farblos, Polyalphaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C -> +135°C, Dichte (20 °C): 0.83 g/ml, Viskosität (40 °C): 32 mm2/s
Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik OKS

Technische Informationen


Attribute
NutzungSchrauben- und Vielzellenverdichter
PackungFass
BasisPolyalphaolefin
BereichSchrauben- und Vielzellenverdichter
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.786,83 exkl. MwSt.
/ Stück
6.886,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage