895051 Getriebeöl für die Lebensmittelindustrie 5 l Kanister

Lebensmittelgeeignetes Industriegetriebeöl ISO220, NSF H1 registriert für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:895051
Rubix:3283332
EAN:3660338474385
895051 Getriebeöl für die Lebensmittelindustrie 5 l Kanister

Technische Zusammenfassung

Packungflasche
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 895051 Getriebeöl für die Lebensmittelindustrie 5 l Kanister


Lebensmitteltaugliche halbsynthetische Getriebeflüssigkeit mit Hochleistungsadditiven

Stärken

Kann für die Schmierung von Förderketten bei Umgebungstemperatur verwendet werden. Es kann durch Eintauchen, Tauchumlauf oder Einspritzen aufgetragen werden. Kann durch Pinsel oder Tropfschmierung für Kettenanwendungen aufgetragen werden. Es ist mit Mineralölen und Polyalfaolefinölen mischbar. Kompatibel mit den meisten Dichtungen, die normalerweise in Schmiersystemen für Lebensmittelmaschinen verwendet werden. Es wird immer empfohlen, einen Kompatibilitätstest durchzuführen.

Anwendungen

Geeignet für Anwendungen mit belastetem Getriebe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Packungflasche
Basisweißöl
461,92 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
549,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen