OKS 3780 200LITER OKS 3780 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG68 200L Fass
OKS 3780
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3780 200L
Rubix:121774
Hersteller:1136850401
EAN:4038127305025

Dokumente
Produktdetails : OKS 3780 200LITER OKS 3780 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG68 200L Fass
OKS 3780 Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme, sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 68 DIN 51 502: HLP HC 68. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Hydraulik. Einsatzgebiet: Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Wassereinfluss, Langzeitwirkung, NSF H1 Reg.-Nr. 136036. Zusammensetzung: farblos, Polyalphaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +135°C, Dichte(20°C): 0,83 g/ml, Viskosität (40°C): 66 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme, sowie andere Maschinenelemente. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 166000 g |
|---|---|
| Packung | fass |
| Basis | polyalphaolefin |
| Sortiment | hydraulic systems |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.623,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.262,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage