OKS 3775 5LITER OKS 3775 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG 32 5L Kan.
OKS 3775
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3775 5L
Rubix:687076
Hersteller:1123430235
EAN:4038127604814

Dokumente
Produktdetails : OKS 3775 5LITER OKS 3775 Hydrauliköl f. Lebensmitteltech. ISO VG 32 5L Kan.
OKS 3775 Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl. Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 32 DIN 51 502: HLP HC 32, VDL HC 32. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gleitführungen, Hydraulik. Eigenschaften/Freigaben: Wassereinfluss, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: farblos, Polyalphaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C -> +135°C, Dichte (20 °C): 0.83 g/ml, Viskosität (40 °C): 32 mm2/s
Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41500 g |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Basis | polyalphaolefin |
| Sortiment | screw and vane compressors |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage