Referenzen
Enerpac:HF95X
Rubix:715582
Hersteller:HF95X
EAN:0662005441969

Dokumente
Produktdetails : HF95X HYDRAULIKÖL 1 LTR.
Das Hydrauliköl Enerpac HF95 wurde für einen konstant zuverlässigen Betrieb in hydraulischen Anlagen entwickelt. Die optimierte Formulierung sorgt für einen hohen volumetrischen Pumpenwirkungsgrad, eine effiziente interne Wärmeabfuhr sowie einen umfassenden Schutz aller Systemkomponenten. Es widersteht intensiven Belastungen, reduziert Schlammablagerungen und minimiert den Verschleiß – ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Hydrauliköl basiert auf einer speziell für Enerpac-Geräte und kompatible Systeme abgestimmten Rezeptur. Es verbessert die Wärmeableitung und reduziert das Risiko von Überhitzung, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Der hohe Viskositätsindex gewährleistet eine optimale Schmierung auch bei wechselnden Temperaturen. Leistungsstarke Additive schützen vor Korrosion, Oxidation und Kavitation und sichern gleichzeitig konstante Pumpenleistung. Die blaue Farbgebung erleichtert die Identifikation bei Wartungs- und Kontrollprozessen.
Spezifikationen:
• Viskosität (cSt bei 40 °C): 32
• Dichte (cSt bei 15 °C): 875
• Viskositätsindex: mindestens 95
• API-Gravität: 31–33
• Gefrierpunkt: –32 °C
• Flammpunkt: 204 °C
• Einsatztemperatur: 0 °C bis 60 °C
• Optimale Betriebstemperatur: 40 °C
• Farbe: blau
Eigenschaften:
Dieses Hydrauliköl basiert auf einer speziell für Enerpac-Geräte und kompatible Systeme abgestimmten Rezeptur. Es verbessert die Wärmeableitung und reduziert das Risiko von Überhitzung, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Der hohe Viskositätsindex gewährleistet eine optimale Schmierung auch bei wechselnden Temperaturen. Leistungsstarke Additive schützen vor Korrosion, Oxidation und Kavitation und sichern gleichzeitig konstante Pumpenleistung. Die blaue Farbgebung erleichtert die Identifikation bei Wartungs- und Kontrollprozessen.
Spezifikationen:
• Viskosität (cSt bei 40 °C): 32
• Dichte (cSt bei 15 °C): 875
• Viskositätsindex: mindestens 95
• API-Gravität: 31–33
• Gefrierpunkt: –32 °C
• Flammpunkt: 204 °C
• Einsatztemperatur: 0 °C bis 60 °C
• Optimale Betriebstemperatur: 40 °C
• Farbe: blau
Stärken
• Schutz vor Korrosion, Oxidation und Schlammablagerungen
• Hoher volumetrischer Pumpenwirkungsgrad
• Dauerhafte Schmierung dank stabiler Schutzschicht
• Verhindert Kavitation und reduziert Verschleiß
• Zuverlässiger Betrieb im Temperaturbereich von 0 bis 60 °C
• Hoher volumetrischer Pumpenwirkungsgrad
• Dauerhafte Schmierung dank stabiler Schutzschicht
• Verhindert Kavitation und reduziert Verschleiß
• Zuverlässiger Betrieb im Temperaturbereich von 0 bis 60 °C
Anwendungen
• Empfohlen für industrielle Umgebungen, in denen maximale Zuverlässigkeit und Leistung gefordert sind
• Geeignet für Hochdruck-Hydrauliksysteme in Wartung, Bauwesen, Fertigung und Energietechnik
• Optimal einsetzbar in Enerpac-Pumpen und -Zylindern für einen gleichmäßigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
• Geeignet für Hochdruck-Hydrauliksysteme in Wartung, Bauwesen, Fertigung und Energietechnik
• Optimal einsetzbar in Enerpac-Pumpen und -Zylindern für einen gleichmäßigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1l |
|---|---|
| Basis | nicht |
| Sortiment | hf |
| Zolltarifcode | 27101983 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
