OKS 350 200LITER OKS 350 Hochtemperatur-Kettenöl mit MoS2 synth. 200L Fass
OKS 350
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:350 200L
Rubix:121564
Hersteller:1106050401
EAN:4038127303427

Dokumente
Produktdetails : OKS 350 200LITER OKS 350 Hochtemperatur-Kettenöl mit MoS2 synth. 200L Fass
OKS 350 Hochtemperatur-Kettenöl mit MoS2 synthetisch. Synthetisches Öl für Maschinenelemente, bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Notlaufschmierung bei Überschreiten der Einsatztemperatur des Öls oder bei unzureichender Schmierung. Sehr guter Verschleißschutz durch MoS2, auch bei extremen Belastungen. ISO VG 220. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Hebel, Gleitführungen. Einsatzgebiet: Synthetisches Öl für Maschinenelemente, bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Notlaufschmierung bei Überschreiten der Einsatztemperatur des Öls oder bei unzureichender Schmierung. Sehr guter Verschleißschutz durch MoS2, auch bei extremen Belastungen. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Mox-Active, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +250°C, Dichte (20°C): 0,9 g/ml, Viskosität (40°C): 240 mm2/s, SRV-Reibzahl (DIN 51834-2, 50°C): 0,125 u, SRV-Reibzahl (DIN 51834-2, 200°C): 0,135 uN
Synthetisches Öl für Maschinenelemente, bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Notlaufschmierung bei Überschreiten der Einsatztemperatur des Öls oder bei unzureichender Schmierung. Sehr guter Verschleißschutz durch MoS2, auch bei extremen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.972,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.677,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort