Referenzen
Molykote:D Paste / 50g
Rubix:67437
Hersteller:23900132
EAN:5413278034069

Dokumente
Produktdetails : D-PASTE 50 GR TB Montagepaste weiss
MOLYKOTE D, Mineralisch / Verdickungsmittel / Festschmierstoffe / Weiß / Tragfähigkeit 2600 N / Temperaturbereich -25 bis +250°C.
Stärken
Weiße Montagepaste, Sauber, gute Tragfähigkeit, Für niedrige Drehzahlen, Verhindert Rattern, Ausgezeichneter Korrosionsschutz, gegen Kontaktkorrosion und Riefenbildung.
Anwendungen
Montage und Läppen von mechanischen Metallteilen, Hochbelastete Gleitflächen und Reibstellen, die eine saubere Schmierung erfordern, Reibflächen in Elektro- und Haushaltsgeräten, Verpackungsmaschinen und Büromaterial, Präzisionsinstrumenten.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | rohr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std