OKS 240 25KG OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 25KG Hobbock
OKS 240
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:240 25KG
Rubix:67163
Hersteller:1105850407
EAN:4038127200733

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 25000 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Dokumente
Produktdetails : OKS 240 25KG OKS 240 Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 25KG Hobbock
OKS 240 Antifestbrennpaste Kupferpaste. Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Bremsen. Einsatzgebiet: Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Ermöglicht optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: kupferbraun, Kupferpulver und andere Festschmierstoffe, Syntheseöl, anorgansicher Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +200°C/+1.100°C, Press-Fit: u = 0,12, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 2.800 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,09.
Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder rosten. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.595,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.088,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort