Referenzen
Molykote:1000 / 250g
Rubix:497362
Hersteller:1000/250G
EAN:5413278389428
Dokumente
Produktdetails : 1000 PASTE-250G Kupferpaste
Die Molykote® 1000 Montagepaste ist eine hochwirksame, antigriffige Paste für Gewindeverbindungen und mechanische Baugruppen. Sie erleichtert die Montage, verhindert Festfressen beim Anziehen und sorgt für gleichmäßige, prozesssichere Verschraubungen.
Eigenschaften:
Diese Montagepaste wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, in denen zuverlässige Schmierung bereits beim ersten Zusammenbau entscheidend ist. Die mineralölbasierte Formulierung, angereichert mit sorgfältig ausgewählten Festschmierstoffen, gewährleistet eine konstante Performance. Metallische Pulver und Flocken kombiniert mit mineralischen Füllstoffen bilden einen beständigen Schutzfilm auf Gewinden und Auflageflächen. Dank ihrer ausgeprägten Haftfähigkeit bleibt die Paste sofort an der Oberfläche haften – selbst an komplex geformten Schrauben oder Muttern. Der braune Farbton ermöglicht eine klare visuelle Kontrolle während der Montage, während der dezente Geruch eine angenehme Verarbeitung in Werkstatt und Produktion unterstützt. Die Paste fungiert sowohl als Montage- als auch als Zusatzschmierstoff und ermöglicht ein homogenes, reproduzierbares Anzugsmoment sowie einen nachhaltigen Schutz mechanischer Schnittstellen ab dem ersten Einsatz.
Spezifikationen:
• Form: Paste
• Verpackung: verschiedene Gebindegrößen
• Physikalischer Zustand (20 °C): fest
• Farbe: braun
• Geruch: leicht
• Relative Dichte: 1,26
• Chemische Basis: anorganische und organische Verbindungen in Mineralöl
• Haupt-Festschmierstoffe:
• Calciumdifluorid: 20–30 %
• Graphit: 10–20 %
• Kupferflocken: 2,5–10 %
• Zinkpulver: 2,5–10 %
• Organische Additive: N-Talg-alkyltrimethylendiamine, Oleate (0,25–1 %)
Normen:
• CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Gewässergefährdend akut 1 und chronisch 1, Hinweis H410
• Transport: UN 3077, Klasse 9, Verpackungsgruppe III (ADR/RID, IMDG mit EMS-Code F-A, S-F, sowie IATA/ICAO)
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: registrierte, ausgenommene oder nicht registrierungspflichtige Komponenten
• Abfallrichtlinie 2008/98/EG: als gefährlicher Abfall zu entsorgen; nicht in Abwasser oder Gewässer gelangen lassen
• Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille nach EN 166, Chemikalienschutzhandschuhe nach EN 374
Eigenschaften:
Diese Montagepaste wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, in denen zuverlässige Schmierung bereits beim ersten Zusammenbau entscheidend ist. Die mineralölbasierte Formulierung, angereichert mit sorgfältig ausgewählten Festschmierstoffen, gewährleistet eine konstante Performance. Metallische Pulver und Flocken kombiniert mit mineralischen Füllstoffen bilden einen beständigen Schutzfilm auf Gewinden und Auflageflächen. Dank ihrer ausgeprägten Haftfähigkeit bleibt die Paste sofort an der Oberfläche haften – selbst an komplex geformten Schrauben oder Muttern. Der braune Farbton ermöglicht eine klare visuelle Kontrolle während der Montage, während der dezente Geruch eine angenehme Verarbeitung in Werkstatt und Produktion unterstützt. Die Paste fungiert sowohl als Montage- als auch als Zusatzschmierstoff und ermöglicht ein homogenes, reproduzierbares Anzugsmoment sowie einen nachhaltigen Schutz mechanischer Schnittstellen ab dem ersten Einsatz.
Spezifikationen:
• Form: Paste
• Verpackung: verschiedene Gebindegrößen
• Physikalischer Zustand (20 °C): fest
• Farbe: braun
• Geruch: leicht
• Relative Dichte: 1,26
• Chemische Basis: anorganische und organische Verbindungen in Mineralöl
• Haupt-Festschmierstoffe:
• Calciumdifluorid: 20–30 %
• Graphit: 10–20 %
• Kupferflocken: 2,5–10 %
• Zinkpulver: 2,5–10 %
• Organische Additive: N-Talg-alkyltrimethylendiamine, Oleate (0,25–1 %)
Normen:
• CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Gewässergefährdend akut 1 und chronisch 1, Hinweis H410
• Transport: UN 3077, Klasse 9, Verpackungsgruppe III (ADR/RID, IMDG mit EMS-Code F-A, S-F, sowie IATA/ICAO)
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: registrierte, ausgenommene oder nicht registrierungspflichtige Komponenten
• Abfallrichtlinie 2008/98/EG: als gefährlicher Abfall zu entsorgen; nicht in Abwasser oder Gewässer gelangen lassen
• Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille nach EN 166, Chemikalienschutzhandschuhe nach EN 374
Stärken
• Antigriffigkeit bereits beim Zusammenbau: Verhindert Kaltverschweißen von Gewinden und ermöglicht ein gleichmäßigeres, kontrolliertes Anzugsverhalten
• Dauerhafter Schmierfilm: Mineralische und metallische Festschmierstoffe reduzieren Reibung und Verschleiß an den Kontaktflächen
• Saubere, präzise Anwendung: Die pastöse Konsistenz haftet sicher am Gewinde und minimiert Verluste durch Tropfen oder Abfließen
• Dauerhafter Schmierfilm: Mineralische und metallische Festschmierstoffe reduzieren Reibung und Verschleiß an den Kontaktflächen
• Saubere, präzise Anwendung: Die pastöse Konsistenz haftet sicher am Gewinde und minimiert Verluste durch Tropfen oder Abfließen
Anwendungen
Molykote 1000 wird für die Montage und Wartung von Gewindeelementen wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Gewindeverbindungen und anderen mechanischen Komponenten eingesetzt. Die Paste dient als zuverlässiger Montage- und Schmierzusatz an mechanischen Schnittstellen während des Anziehprozesses. Sie ist ideal für Produktionslinien, Wartungsabteilungen, den Maschinen- und Anlagenbau sowie für Serviceeinsätze direkt vor Ort.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 650 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
