• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.014)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.186)
    • Farben und Zubehör(294)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Schneidflüssigkeiten(39)
    • Schmiermittel(107)
    • Hydrauliköl(16)
    • Schmierstoffgeber(229)
    • Sprühschmierelemente und Zubehör für die Schmierung - Zubehör / Ersatzteil(73)
    Siehe Schmiermittel und Zubehör
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Wartung / Reparatur
    Schmiermittel und Zubehör
    Schmiermittel und Zubehör
    Schmiermittel, Kriechöle
    Kupferpaste
    3510007680 Kupferpasten-Spray 400ml E-COLL

    Kupferpaste E-Coll 3510007680

    Kupferpaste E-Coll

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    E-Coll:3510007680
    Rubix:2923277
    EAN:4317784243469
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 3510007680 Kupferpasten-Spray 400ml E-COLL


    brand logo
    brand logo

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,92 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Kupferpaste Loctite LB 8156 BID 400G EGFD, Fassungsvermögen: 400 gKupferpaste CRC Copper Paste, Fassungsvermögen: 250 gKupferpaste Loctite LB 8150 400G EGDF, Fassungsvermögen: 400 gKupferpaste OKS 240 5KG, Fassungsvermögen: 5000 gKupferpaste OKS 240 25KG, Fassungsvermögen: 25000 gKupferpaste Molykote 1000 / 250g, Fassungsvermögen: 250 gKupferpaste OKS 240 250G, Fassungsvermögen: 250 gKupferpaste OKS 241 400ML, Fassungsvermögen: 400 gKupferpaste OKS 245 1KG, Fassungsvermögen: 1000 gKupferpaste Molykote 1000 PASTE 1KG, Fassungsvermögen: 1000 gKupferpaste OKS 240 1KG, Fassungsvermögen: 1000 gKupferpaste Molykote 1000 / 400ml, Fassungsvermögen: 400 gKupferpaste OKS 240 8MLKupferpaste OKS 240 75MLSprühdose CRC Triflow, Fassungsvermögen: 400 ml
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap