OKS 1140 25KG OKS 1140 Höchsttemperatur-Siliconfett 25KG Hobbock
OKS 1140
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1140 25KG
Rubix:121721
Hersteller:1106500407
EAN:4038127402823

Dokumente
Produktdetails : OKS 1140 25KG OKS 1140 Höchsttemperatur-Siliconfett 25KG Hobbock
OKS 1140 Höchsttemperatur-Siliconfett. Für langsam laufende Maschinenelemente bei extrem hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Für Lager an Brennofen, Härteöfen, Bäckereimaschinen, Trockentunneln, Gießereimaschinen, Kesselfeuerungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen oder Schweiß- und Lötmaschinen, usw. DIN 51 502: KFSI2U-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager. Einsatzgebiet: Für langsam laufende Maschinenelemente bei extrem hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Für Lager an Brennofen, Härteöfen, Bäckereimaschinen, Trockentunneln, Gießereimaschinen, Kesselfeuerungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen oder Schweiß- und Lötmaschinen, usw. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: schwarz, Spezialruß, Siliconöl. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C -> +290°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 75.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.100 N.
Für langsam laufende Maschinenelemente bei extrem hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Für Lager an Brennofen, Härteöfen, Bäckereimaschinen, Trockentunneln, Gießereimaschinen, Kesselfeuerungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen oder Schweiß- und Lötmaschinen, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | siliconöl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 290 °C |
| Sortiment | langsam laufende maschinenelemente bei extrem hohen temperaturen |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.793,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.893,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort