9440620501 Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 500mm

o.Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:40620501, 9440620501
Rubix:1945864
Hersteller:4317784538510
EAN:4317784538510
9440620501 Werkst.Messsch.Digit.IP65 500mm o.Spitze

Produktdetails : 9440620501 Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 500mm


Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 500mm FORMAT
Digital-Werkstattmessschieber IP65, ohne Messspitzen Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
916,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.090,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std