O-Ring

In der Industrie ist eine zuverlässige Abdichtung entscheidend für die Funktionssicherheit von Anlagen. Einfach, aber hocheffizient: Der O-Ring ist ein unverzichtbares Dichtungselement. Er wird in der Sanitärtechnik, Wartung, Luft- und Raumfahrt, Zerspanung und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Durch seine rundliche Form und die Herstellung aus Gummi, Elastomer oder anderen Materialien eignet er sich für eine Vielzahl technischer Anwendungen.

Rubix Deutschland bietet eine umfassende Auswahl an hochwertigen O-Ringen – mit garantierter Qualität, Verfügbarkeit und Rückverfolgbarkeit – um den Anforderungen unterschiedlichster Industriebereiche gerecht zu werden.

Was ist ein O-Ring?
Ein O-Ring ist eine ringförmige Dichtung mit kreisförmigem Querschnitt. Seine Form – ein elastischer Torus – ermöglicht eine Verformung unter Druck, wodurch Flüssigkeiten und Gase zuverlässig abgedichtet werden.

O-Ringe werden sowohl in statischen als auch in dynamischen Anwendungen (z. B. Zylindern) eingesetzt. Die Auswahl erfolgt nach Parametern wie Innendurchmesser, Schnurstärke, Material und Härtegrad.

Industrielle Einsatzbereiche
Dank ihrer Vielseitigkeit kommen O-Ringe in zahlreichen Bereichen zum Einsatz:

Hydraulik- und Pneumatiksysteme – Abdichtung von Pumpen, Zylindern und Anschlüssen.

Wasser- und Dampfleitungen – verhindern Leckagen und sichern die Anlagenfunktion.

Maschinenbau und Oberflächenbearbeitung – verlängern die Lebensdauer von Komponenten.

Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel- und Automobilindustrie – Gewährleistung hoher Prozesssicherheit und Systemzuverlässigkeit.

Arten von O-Ringen
Der Rubix-Katalog umfasst O-Ringe für nahezu alle industriellen Anforderungen:

Statische O-Ringe – zur Abdichtung unbeweglicher Bauteile (z. B. Deckel, Flansche).

Dynamische O-Ringe – für Anwendungen mit langsamer Bewegung; oft mit Stützringen verstärkt.

FEP- oder PTFE-beschichtete Varianten – für besonders chemikalienbeständige Anwendungen.

Rubix arbeitet mit führenden Herstellern zusammen, um höchste Qualität zu gewährleisten:

DICHTOMATIK – standardisierte O-Ringe aus NBR, FKM oder PTFE.
ANYSEALS – O-Ringe, X-Ringe, Kits und Dichtschnüre für vielseitige Anwendungen.
Sandvik Coromant – Integration von Dichtungen in Zerspanungssysteme.

Materialien und Lebensdauer
Die Lebensdauer eines O-Rings hängt von Temperatur, Druck und Kontaktmedium ab. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend – jedes Material ist in verschiedenen Härtegraden (70–90 Shore) erhältlich, um den Betriebsbedingungen gerecht zu werden:

NBR (Nitril) – vielseitig einsetzbar, ideal für Hydraulikanwendungen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
PTFE (Teflon) – chemisch beständig, mit niedrigem Reibungskoeffizienten.
FKM (Viton) – beständig gegen hohe Temperaturen, Öle, Kraftstoffe und Lösungsmittel.
FFKM – für aggressive Chemikalien und extreme Bedingungen.
EPDM – geeignet für Heißwasser und Dampf.
Silikon – große Temperaturbandbreite, sehr flexibel.

Ein korrektes Lager- und Installationsverfahren verlängert die Lebensdauer erheblich.

Montage eines O-Rings
Vor der Montage sollten die Dichtflächen und Fasen gründlich gereinigt werden. Die Anwendung eines geeigneten Schmiermittels erleichtert das Einsetzen und verhindert Beschädigungen.

Beim Einbau ist darauf zu achten, Verdrehungen und Quetschungen zu vermeiden. Nach der Montage empfiehlt sich eine Kontrolle der Kompression, um eine dauerhafte Dichtheit sicherzustellen.

Auswahl des richtigen O-Rings
Die Auswahl basiert auf folgenden Kriterien:

Exakte Abmessungen (Innendurchmesser und Schnurstärke)
Temperatur- und Druckbereich
Kontaktmedium (Öl, Wasser, Chemikalien, Gase)
Statische oder dynamische Anwendung
Oberflächenbeschaffenheit der Nut
Material und Härtegrad entsprechend den Betriebsbedingungen

Der O-Ring ist eine unverzichtbare Dichtungslösung, die bei korrekter Auswahl und Montage für langfristige Sicherheit sorgt. Mit Rubix profitieren Sie von technischer Expertise, großer Produktvielfalt und sofortiger Verfügbarkeit – für maximale Betriebssicherheit und Effizienz Ihrer Anlagen.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • o-ring (11206)
  • Hersteller
  • bosch rexroth
    (1)
  • dichtomatik
    (9507)
  • dirak
    (1)
  • festo
    (11)
  • freudenberg sealing technologies
    (1570)
  • handelsware
    (1)
  • höfert
    (1)
  • 1.935 Produkt (e) mit 11.206 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    OR 8.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • dichtomatik:67003971
    • rubix:37906
    • hersteller:OR 8,00 2,00 70 NBR NB7028
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 6.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • dichtomatik:67192236
    • rubix:37820
    • hersteller:OR 6,00 2,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:6 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 8.00X1.50 NBR 70 O-Ring

    • freudenberg sealing technologies:49452657
    • rubix:37898
    • hersteller:49452657
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Schnurstärke:1,5 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 60.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • dichtomatik:67004450
    • rubix:39433
    • hersteller:67004450
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:60 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 10.00X2.00 FKM 80 O-Ring

    • dichtomatik:67013170
    • rubix:38000
    • hersteller:67013170
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:10 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:fkm/fpm
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 14.00X2.50 NBR 70 O-Ring

    • rubix:38177
    • hersteller:OR 14,00 2,50 70 NBR NB7028
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:14 mm
    • Schnurstärke:2,5 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 110.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • dichtomatik:67004628
    • rubix:40187
    • hersteller:67004628
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:110 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 50.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:39204
    • hersteller:OR 50,00 2,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 8.00X2.00 FKM 80 O-Ring

    • dichtomatik:49452562
    • rubix:37909
    • hersteller:49452562
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:fkm/fpm
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 8.00X2.00 NBR 90 O-Ring

    • dichtomatik:67008439
    • rubix:37907
    • hersteller:67008439
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 3.00X1.00 NBR 72 872 O-Ring

    • freudenberg sealing technologies:445614
    • rubix:1238961
    • hersteller:445614
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:3 mm
    • Schnurstärke:1 mm
    • Werkstoff:nbr
    2,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 70.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:39620
    • hersteller:OR 70,00 2,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 240.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • dichtomatik:67005088
    • rubix:40951
    • hersteller:67005088
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:240 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 24.00X2.50 NBR 70 O-Ring

    • rubix:38540
    • hersteller:OR 24,00 2,50 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:24 mm
    • Schnurstärke:2,5 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 57.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:39369
    • hersteller:OR 57,00 3,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:57 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 68.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • freudenberg sealing technologies:49452677
    • rubix:39575
    • hersteller:49452677
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:68 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 78.00X2.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:39756
    • hersteller:OR 78,00 2,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:78 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 8.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring

    • freudenberg sealing technologies:49007098
    • rubix:1177130
    • hersteller:49007098
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    2,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 180.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:40702
    • hersteller:OR 180,00 3,00 70 NBR NB7071
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:180 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 160.00X5.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:40615
    • hersteller:OR 160,00 5,00 70 NBR NB7006
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:160 mm
    • Schnurstärke:5 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 40.00X5.00 FKM 80 O-Ring

    • dichtomatik:49381615
    • rubix:38997
    • hersteller:OR 40,00 5,00 80 FKM FP8028
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Schnurstärke:5 mm
    • Werkstoff:fkm/fpm
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    OR 6.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring

    • freudenberg sealing technologies:49004068
    • rubix:1877139
    • hersteller:49004068
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:6 mm
    • Schnurstärke:2 mm
    • Werkstoff:nbr
    2,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 45.00X4.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:39104
    • hersteller:OR 45,00 4,00 70 NBR NB7018
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:45 mm
    • Schnurstärke:4 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    OR 108.00X3.00 NBR 70 O-Ring

    • rubix:40162
    • hersteller:OR 108,00 3,00 70 NBR NB7028
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:108 mm
    • Schnurstärke:3 mm
    • Werkstoff:nbr
    7,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 1935